• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktionshalterung RM 2 Professional

Artikel-Nr.: 0601092700
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601092700
EAN / GTIN 3165140868587
Herstellernummer 0601092700
L-Nummer L00590 934

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör RM 2
  • Multifunktionshalterung zur Ausrichtung der Laserlinien mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Stufenloses Feinpositionieren der Laserlinien

Merkmal:

  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 113 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 150 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb