• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalhalterung WM 4

Artikel-Nr.: 0601092400
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601092400
EAN / GTIN 3165140558501
Herstellernummer 0601092400
L-Nummer L00660 26

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wandhalterung WM 4
  • Mehr Nutzen durch Zubehör
  • Flexible Montage der Halterung
  • Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten
  • Passend zu GRL 400 H
  • GRL 300 HVG
  • GRL 300 HV
  • GRL 500 H/HV Professional

Merkmal:

  • Gewicht, ca.: 0.700 kg
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 340 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb