• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wärmebildkamera GTC 600 C mit 1x Akku GBA 12V 2.0Ah

Artikel-Nr.: 0601083500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wärmebildkamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601083500
EAN / GTIN 3165140975964
Herstellernummer 0601083500
L-Nummer L00590 1488

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wärmebildkamera GTC 600 C
  • Schnelles und einfaches Auffinden von Temperaturunterschieden
  • sogar im Außenbereich – die Bosch Wärmebildkamera GTC 600 C Professional bietet eine detaillierte Visualisierung von Temperaturunterschieden und ermöglicht eine intelligente Dokumentation
  • Sie hat eine hohe Infrarot Auflösung und einen großen Messbereich für ein maximales Spektrum an Thermografie Anwendungen
  • Die komfortable Sprachnotizfunktion
  • die Bosch Thermal App und die GTC Transfer Software ermöglichen eine einfache Dokumentation von Wärmebildern
  • Ein intuitives User Interface und nahtlos integrierte Funktionen wie das Festlegen von Emissionsgrad Favoriten und eine verbesserte Galerie mit sowohl Infrarot- als auch Echtbildern liefern mit wenigen Klicks erfolgreiche Ergebnisse
  • Dieses Werkzeug ist ideal zum Auffinden von Dämmungsproblemen und ungewollten Warm- oder Kaltstellen
  • Die robuste GTC 600 C übersteht problemlos Stürze aus bis zu 2 m Höhe
  • entspricht der Schutzklasse IP 54
  • und kann auf Baustellen sogar bei rauesten Bedingungen eingesetzt werden
  • Zusätzlich sorgen die 12V-Lithium-Ionen-Akkus für eine ausgezeichnete Laufzeit des Werkzeugs
  • Mit der entsprechenden Bosch App ist das Dokumentieren und Teilen von Messwerten dank der Datenübertragungsoption sehr einfach
  • Diese Wärmebildkamera bietet eine hohe Genauigkeit von ± 2,0 °C* und einen großen Temperaturmessbereich von -20 °C bis +600 °C

Merkmal:

  • Volumen: 32,341 dm3
  • Bruttogewicht: 3,46 kg
  • Nettogewicht: 0,65 kg
  • Abmessung Breite: 443 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 471 mm

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX-Einlage für Gerät
  • L-BOXX-Einlage für Zubehöre
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
  • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
  • USB-C™-Kabel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb