• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C

Artikel-Nr.: 0601081608
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ortungsgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601081608
    EAN / GTIN 4059952526157
    Herstellernummer 0601081608
    L-Nummer L00590 1623

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C. Der D-tect 200 C Professional ortet alle gängigen Objekte, stellt sie klar dar und ermöglicht eine einfache Dokumentation. Ausgestattet mit Bosch Radartechnologie und einer verbesserten Bedienoberfläche steht er für sichereres und präziseres Arbeiten auf der Baustelle. Mehrere Ansichten ermöglichen es, für verschiedene Anwendungen jeweils die beste Option wählen zu können z. B. die Spotansicht, welche die Ortung an schwer zugänglichen Stellen besonders einfach macht. Für einen handfesten Nachweis ermöglicht die innovative Screenshot-Funktion des Wallscanners eine schnelle Dokumentation. Der D-tect 200 C Professional eignet sich sowohl für Arbeiten im Innen- als auch Außenbereich, schützt vor Schäden beim Bohren und misst Betonüberdeckungen. Der Wallscanner ortet Objekte in Tiefen bis zu 20 cm und zeigt die Tiefe des Objekts an. Im Lieferumfang enthalten: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), USB-C™-Kabel, Handschlaufe

    Merkmal:

    • Volumen: 24,719 dm3
    • Bruttogewicht: 2,874 kg
    • Nettogewicht: 0,69 kg
    • Abmessung Breite: 360 mm
    • Abmessung Höhe: 155 mm
    • Abmessung Länge: 443 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb