• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C mit 1x Akku GBA 12V 2.0Ah

Artikel-Nr.: 0601081601
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ortungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601081601
EAN / GTIN 3165140988155
Herstellernummer 0601081601
L-Nummer L00590 1386
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C
  • Der D-tect 200 C Professional ortet alle gängigen Objekte
  • stellt sie klar dar und ermöglicht eine einfache Dokumentation
  • Ausgestattet mit Bosch Radartechnologie und einer verbesserten Bedienoberfläche steht er für sichereres und präziseres Arbeiten auf der Baustelle
  • Mehrere Ansichten ermöglichen es
  • für verschiedene Anwendungen jeweils die beste Option wählen zu können z.B. die Spotansicht
  • welche die Ortung an schwer zugänglichen Stellen besonders einfach macht
  • Für einen handfesten Nachweis ermöglicht die innovative Screenshot-Funktion des Wallscanners eine schnelle Dokumentation
  • Der D-tect 200 C Professional eignet sich sowohl für Arbeiten im Innen- als auch Außenbereich
  • schützt vor Schäden beim Bohren und misst Betonüberdeckungen
  • Der Wallscanner ortet Objekte in Tiefen bis zu 20 cm und zeigt die Tiefe des Objekts an

Merkmal:

  • Volumen: 24,857 dm3
  • Bruttogewicht: 3,552 kg
  • Nettogewicht: 0,69 kg
  • Abmessung Breite: 362 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 443 mm

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136
  • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
  • USB-C™-Kabel
  • Handschlaufe

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb