• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C mit 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Artikel-Nr.: 0601081600
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ortungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601081600
EAN / GTIN 3165140988148
Herstellernummer 0601081600
L-Nummer L00590 1355

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C
  • Der D-tect 200 C Professional ortet alle gängigen Objekte
  • stellt sie klar dar und ermöglicht eine einfache Dokumentation
  • Ausgestattet mit Bosch Radartechnologie und einer verbesserten Bedienoberfläche steht er für sichereres und präziseres Arbeiten auf der Baustelle
  • Mehrere Ansichten ermöglichen es
  • für verschiedene Anwendungen jeweils die beste Option wählen zu können z.B. die Spotansicht
  • welche die Ortung an schwer zugänglichen Stellen besonders einfach macht
  • Für einen handfesten Nachweis ermöglicht die innovative Screenshot-Funktion des Wallscanners eine schnelle Dokumentation
  • Der D-tect 200 C Professional eignet sich sowohl für Arbeiten im Innen- als auch Außenbereich
  • schützt vor Schäden beim Bohren und misst Betonüberdeckungen
  • Der Wallscanner ortet Objekte in Tiefen bis zu 20 cm und zeigt die Tiefe des Objekts an

Merkmal:

  • Volumen: 10,693 dm3
  • Bruttogewicht: 1,703 kg
  • Nettogewicht: 0,64 kg
  • Abmessung Breite: 250 mm
  • Abmessung Höhe: 159 mm
  • Abmessung Länge: 269 mm

Lieferumfang:

  • Tasche
  • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
  • Akku-Adapter (1600A017HF/1600A017HH)
  • USB-C™-Kabel
  • Handschlaufe
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb