• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120

Artikel-Nr.: 0601081303
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ortungsgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601081303
    EAN / GTIN 4059952641508
    Herstellernummer 0601081303
    L-Nummer L00590 1695

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120
    • Das Ortungsgerät D-tect 120 Professional ist ein intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien
    • Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich
    • während über den Centre Finder die exakte Mitte eines Objekts lokalisiert wird
    • Dank Dual Power Source-Technologie ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
    • Das Gerät eignet sich für eine Reihe handwerklicher Disziplinen
    • wenn es z.B. darum geht
    • Wasser führende Rohre und Kabel zu orten oder Pannen beim Bohren bei Schreiner-
    • Sanitär-
    • Elektro- und Heizungs-
    • Lüftungs- und Klimatechnikarbeiten zu vermeiden
    • Der D-tect 120 Professional verfügt über ein einfaches User Interface mit 3 selbsterklärenden Auswahlbuttons zum Anpassen an verschiedene Anwendungen und kann Objekte bis zu einer Tiefe von 12 cm orten
    • Über akustische und optische Signale wird der Benutzer auf gefundene Objekte in der Wand hingewiesen

    Merkmal:

    • Volumen: 5,209 dm3
    • Bruttogewicht: 1,058 kg
    • Nettogewicht: 1,058 kg
    • Abmessung Breite: 155 mm
    • Abmessung Höhe: 124 mm
    • Abmessung Länge: 271 mm

    Lieferumfang:

    • AA1 Alkaline Akku-Adapter
    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
    • Tasche

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb