• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ortungsgerät GMS 120

Artikel-Nr.: 0601081000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ortungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601081000
EAN / GTIN 3165140560108
Herstellernummer 0601081000
L-Nummer 465570 GMS120

Beschreibung

Beschreibung:

Ortungsgerät GMS 120
  • Einfache Ortung für sichereres Arbeiten – der GMS 120 Professional ist der beliebteste Multidetektor seiner Klasse
  • Die automatische Kalibrierung vermeidet Anwendungsfehler und sorgt für sicheres Arbeiten
  • Das Gerät liefert präzise Ergebnisse bei der Ortung von Metall und stromführenden Leitungen in verschiedenen Wandtypen und insbesondere von Unterkonstruktionen im Trockenbaumodus
  • Die Lokalisierung von Objekten in Wänden vor dem Bohren sorgt für ein sichereres Arbeiten, insbesondere bei Renovierungsarbeiten, wenn Schränke, Einbauküchen, Waschbecken, Kessel und Heizungsanlagen montiert oder Klima- und Sprinkleranlagen installiert werden
  • Von Unterkonstruktionen in Trockenbauwänden (3,8 cm) und stromführenden Leitungen (5 cm) bis zu Nichteisen- (8 cm) und Eisenmetallen (12 cm) erkennt dieses vielseitige Gerät eine Vielzahl von Materialien mit einer tiefen Abtastung bis 12 cm
  • Zusätzlich bietet das GMS 120 Professional den Centre Finder, der punktgenau die Mitte der erkannten Objekte auffindet, und eine Anzeige der Materialeigenschaften
  • Sein dreifarbiger LED-Leuchtring zeigt deutlich an, ob Objekte erkannt wurden, und das Markierungsloch im Ring ermöglicht ein direktes Anzeichnen aller Ergebnisse
  • Dieses robuste Werkzeug bietet einen Gummischutz, ein stoßfestes Gehäuse und Schutz gegen Spritzwasser und Staub gemäß IP54
  • Im Lieferumfang enthalten: Handschlaufe, Schutztasche, 1x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
  • Merkmal:

    • Volumen: 3,279 dm3
    • Bruttogewicht: 0,68 kg
    • Nettogewicht: 0,22 kg
    • Abmessung Breite: 165 mm
    • Abmessung Höhe: 75 mm
    • Abmessung Länge: 265 mm

    Lieferumfang:

    • Handschlaufe
    • Schutztasche
    • 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb