• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Neigungsmesser GIM 60

Artikel-Nr.: 0601076700
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601076700
EAN / GTIN 3165140803229
Herstellernummer 0601076700
L-Nummer L00660 37

Beschreibung

Beschreibung:

  • Digitaler Neigungsmesser GIM 60
  • Präziser digitaler Neigungsmesser
  • Misst präzise Neigungen in Grad
  • Prozent oder Millimeter/Meter
  • Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten
  • Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf

Merkmal:

  • Gewicht ca.: 0.77 kg
  • Länge: 60 cm
  • Maßeinheiten: °, %, mm/m
  • Messbereich: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°: ± 0.05°
  • Messgenauigkeit Elektronik bei 1 - 89°: ± 0.2°
  • Messgenauigkeit Libellen: ± 0.057° = ± 1 mm/m

    Lieferumfang:

    • Schutztasche
    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb