• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelmesser GAM 220

Artikel-Nr.: 0601076500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601076500
EAN / GTIN 3165140798846
Herstellernummer 0601076500
L-Nummer L00660 74

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelmesser GAM 220
  • Exakte und einfache Winkelmessung
  • Schnelle und präzise Ermittlung von Winkeln
  • Exakte Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich

Merkmal:

  • Abschaltautomatik, ca.: 30 min
  • Batterieleistung, ca.: 80 h
  • Genauigkeit der Winkelberechnung: ± 0.1°
  • Gewicht, ca.: 1.3 kg
  • Messbereich: 0 - 220°
  • Messgenauigkeit, Libellen: ± 0.05°
  • Messgenauigkeit, Winkel: ± 0.1°
  • Rechenfunktion: nein
  • Schenkellänge: 40 cm
  • Speicherfunktion: nein
  • Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

    Lieferumfang:

    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb