• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelmesser GAM 270 MFL

Artikel-Nr.: 0601076400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelmesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601076400
    EAN / GTIN 3165140781527
    Herstellernummer 0601076400
    L-Nummer L00660 23

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Winkelmesser GAM 270 MFL
    • Winkel- und Neigungsmesser mit lasergenauer Übertragung
    • Digitaler Winkel- und Neigungsmesser in einem Gerät
    • Berechnet Kapp- und Gehrungswinkel ohne Hilfsmittel
    • Neigungsmesser mit Laser bis zu einer Reichweite von 30m

    Merkmal:

    • Abschaltautomatik, ca.: 30 min
    • Batterieleistung, ca.: 50 h
    • Gewicht, ca.: 1.7 kg
    • Messbereich: 0-270°
    • Messgenauigkeit, Winkel: ± 0.1°
    • Rechenfunktion: ja
    • Schenkellänge: 60 cm
    • Speicherfunktion: ja
    • Stromversorgung: 4 x 1.5V AA

      Lieferumfang:

      • Schenkelverlängerung
      • Schutztasche
      • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb