• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messrad GWM 40

Artikel-Nr.: 0601074100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601074100
EAN / GTIN 3165140781558
Herstellernummer 0601074100
L-Nummer L00590 1186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messrad GWM 40
  • Das robuste Messrad für den Baustelleneinsatz
  • Hohe Stabilität und Langlebigkeit
  • 6-stelliges Zählwerk
  • einfach auszulesen und schlagresistent
  • Einfaches Zurückstellen per Knopfdruck

Merkmal:

  • Gewicht: 3.3 kg
  • Griff: klappbar
  • Material: Stahl
  • Max. Messwert: 9999.99 m
  • Messgenauigkeit: ± 5 cm/ 100 m
  • Radbremse: nein
  • Raddurchmesser (Umfang): 389.1 mm (1.22 m)
  • Radständer: nein

    Lieferumfang:

    • Schutztasche
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb