• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messrad GWM 32

Artikel-Nr.: 0601074000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601074000
EAN / GTIN 3165140781541
Herstellernummer 0601074000
L-Nummer L00660 9

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messrad GWM 32
  • Das leichte und handliche Messrad
  • Ergonomischer Pistolenhandgriff und leichte Aluminium-Ausführung für ein angenehmes Arbeiten
  • Teleskopschaft mit stufenloser Höhenverstellung für mehr Flexibilität und Komfort
  • Aluminium-Druckguss-Rad mit robustem Gummi-Mantel für den Einsatz auf jeder Oberfläche

Merkmal:

  • Gewicht: 1.4 kg
  • Griff: Teleskopgriff
  • Material: Aluminium
  • Max. Messwert: 9999.9 m
  • Messgenauigkeit: ±1 dm/100 m
  • Radbremse: nein
  • Raddurchmesser (Umfang): 318.5 mm (1 m)
  • Radständer: ja

    Lieferumfang:

    • Schutztasche

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb