• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Artikel-Nr.: 0601072U00
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Distanzmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601072U00
EAN / GTIN 4059952518831
Herstellernummer 0601072U00
L-Nummer L00590 1309

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG
  • Der Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG Professional bietet eine hervorragende Sichtbarkeit des Laserpunkts
  • ein sehr langlebiges Design und eine schnelle Dokumentation
  • Da sein grüner Laserpunkt im Vergleich zu einem roten Laserpunkt besser zu sehen ist
  • eignet er sich besonders zum Messen großer Distanzen bei hellen Innenraumbedingungen
  • Dank der Kombination aus einem IP 65-zertifizierten Design und einem stoßabsorbierenden Gehäuse mit Gummiummantelung hält es Stürze aus 1,5 Meter Höhe
  • sogar auf harten Beton und auf rauen Baustellen aus
  • Bluetooth®-Konnektivität und die Bosch MeasureOn App gewährleisten eine zügige Dokumentation und blitzschnelle Übertragung der Messergebnisse
  • Dieser Laser-Entfernungsmesser eignet sich optimal zum Dokumentieren
  • Berechnen des Materialbedarfs
  • Berechnen von Räumen und Wandflächen und Positionieren von Befestigungselementen
  • und ist somit ideal für Architekten
  • Elektriker und viele andere professionelle Anwender
  • Das Gerät gibt sowohl ein Akustik- als auch Vibrationssignal zur Bestätigung einer erfolgreichen Messung und bietet eine längere Akkulaufzeit

Merkmal:

  • Abschaltautomatik: 5 min
  • Anzahl Speicherwerte: 30
  • Datenübertragung: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
  • Gewicht, ca.: 0.2 kg
  • Indirekte Höhenmessung: ja
  • Indirekte Längenmessung: ja
  • Integrierte Neigungsmessung: ja
  • Integrierte Zieloptik: nein
  • Laserdiode: 515 nm, < 1 mW
  • Laserfarbe: grün
  • Laserklasse: 2
  • Maßeinheiten: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Messbereich Neigungsmessung: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Messbereich: 0.05 - 50.00 m
  • Messgenauigkeit (typisch): ± 0.2°* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Messgenauigkeit, typ.: ± 1.5 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Messzeit max.: 4 s
  • Messzeit, typ.: < 0.5 s
  • Min/Max-Messung: ja
  • Stativ-Gewinde: 1/4″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65
  • Stoßschutz: bis 1.5 m
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
  • Timerfunktion: nein
  • Wandflächenfunktion: ja

    Lieferumfang:

    • Schutztasche
    • Trageschlaufe
    • 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb