• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser-Empfänger LR 60

Artikel-Nr.: 0601069P00
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Empfänger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601069P00
EAN / GTIN 3165140976473
Herstellernummer 0601069P00

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laser-Empfänger LR 60
  • Schnelle und einfache Lasererkennung – der robuste und hochwertige Rotationslaserempfänger LR 60 Professional ist der perfekte Partner für die Arbeit mit dem GRL 600 CHV Professional
  • Sein langes Empfangsfenster und sein doppelseitiges
  • hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Millimeter-Offset-Funktion ermöglichen eine einfache und schnelle Lasererkennung
  • um effizient arbeiten zu können
  • Dank seines robusten Softgrip-Körpers
  • der langlebigen gummibesetzten Tastatur und dem Schutz der Kategorie IP 67 gegen Staub und Wasser ist er selbst für die härtesten Baustellen stets einsatzbereit
  • Die Kommunikation mit dem GRL 600 CHV macht zusätzliche Funktionen wie die Benutzerkalibrierung und den Centre Line-Modus für weniger Fehler und zuverlässigere Ergebnisse möglich
  • Diesen Empfänger zusammen mit dem GRL 600 CHV zum Bestimmen der Aushub- und Füllmengen bei Baggerarbeiten
  • zum Betongießen
  • zur Landschaftsgestaltung und für Fassadenarbeiten verwenden
  • Der Laser-Empfänger LR 60 verfügt auch über verschiedene Empfindlichkeits- und Volumeneinstellungen und kann so an die unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen angepasst werden
  • Sein umfangreicher Arbeitsbereich reicht bis zu 300 m
  • Die LEDs des Empfängers mit einstellbaren Helligkeitsstufen helfen bei der Erkennung des Laserstrahls
  • während durch die Libelle genaue Ergebnisse sichergestellt werden können

Merkmal:

  • Empfänger: nein
  • Empfängertyp: Rotationslaser
  • Fernbedienung: nein
  • Gewicht, ca.: 380 g
  • Messgenauigkeit (fein/grob): ±0.5 mm, ±1mm, ±2mm, ±5mm, ±10mm
  • Passend zu: GRL 600 CHV
  • Reichweite, Empfänger: < 300 m
  • Reichweite: 0 - 300 m
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 67
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 79 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 33 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 175 mm

    Lieferumfang:

    • Empfängerhalterung RB 60 Professional
    • 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb