• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser-Empfänger LR 1G

Artikel-Nr.: 0601069700
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rotationslaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601069700
EAN / GTIN 3165140583183
Herstellernummer 0601069700
L-Nummer L00590 1066

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laser-Empfänger LR 1G
  • Mehr Nutzen durch Zubehör
  • Handlicher Empfänger für den Innen- und Außenbereich für Reichweiten bis 150 m in Kombination mit Rotationslaser GRL 300 HVG Professional
  • Optische und akustische Anzeige der grünen Laserstrahlebene
  • Staub- und Spritzwasserschutz

Merkmal:

  • Empfänger: nein
  • Empfängertyp: Rotationslaser
  • Fernbedienung: nein
  • Gewicht, ca.: 250 g
  • Messgenauigkeit (fein/grob): ± 1 mm/± 3 mm
  • Passend zu: GRL 300 HVG Professional
  • Reichweite, Empfänger: 150 m
  • Reichweite: 0 - 150 m
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65
  • Stromversorgung: 1 x 9 V 6LR61 Block

    Lieferumfang:

    • 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb