• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsempfänger LR 2

Artikel-Nr.: 0601069100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR20; 081551 6LR61
Produktart Rotationslaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601069100
EAN / GTIN 3165140517904
Herstellernummer 0601069100
L-Nummer L00660 30

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochleistungsempfänger LR 2
  • Mehr Nutzen durch Zubehör
  • Handlicher Empfänger für Reichweiten bis 50 m
  • Einfache Montage an einer Messlatte
  • Ausrichten der Laserstrahlebene
  • optisch und akustisch
  • zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen

Merkmal:

  • Empfänger: nein
  • Empfängertyp: Kombi- und Linienlaser
  • Fernbedienung: nein
  • Gewicht, ca.: 270 g
  • Messgenauigkeit (fein/grob): ± 1 mm/± 3 mm
  • Passend zu: GLL 2-50, GLL 3-50
  • Reichweite: 5 - 50 m
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stromversorgung: 1 x 9 V 6LR61 Block
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 41 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 150 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 74 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb