• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optisches Nivelliergerät GOL 32 G, mit Baustativ BT160, Messstab GR 500

Artikel-Nr.: 0601068503
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Laser-Nivelliergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601068503
EAN / GTIN 3165140745024
Herstellernummer 0601068503

Beschreibung

Beschreibung:

Optisches Nivelliergerät
  • Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich
  • Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54)
  • Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels
  • Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator

Merkmal:

  • Nivelliergenauigkeit: ± 1 mm auf 30 m
  • Arbeitsbereich, Wert: 120 m
  • Arbeitsbereich: 120 m
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Betriebstemperatur, von: -10 °C
  • Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Lagertemperatur, von: -20 °C
  • Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Gewicht, ca.: 1.5 kg
  • Vergrößerung: 32 x
  • Maßeinheit: 400 Gon

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb