• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optisches Nivelliergerät GOL 20 G

Artikel-Nr.: 0601068401
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Laser-Nivelliergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601068401
EAN / GTIN 3165140603294
Herstellernummer 0601068401

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optisches Nivelliergerät GOL 20 G
  • Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich
  • Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz
  • Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels
  • Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator

Merkmal:

  • Arbeitsbereich: 60 m
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Gewicht, ca.: 1.5 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Maßeinheit: 400 Gon
  • Nivelliergenauigkeit: ± 3.0 mm auf 30 m
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Vergrößerung: 20 x

    Lieferumfang:

    • Einstelldorn
    • Innensechskantschlüssel
    • Transportkoffer
    • Linsenschutz
    • Senklot
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb