• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optisches Nivelliergerät GOL 26 G, mit Baustativ BT160, Messstab GR 500

Artikel-Nr.: 0601068003
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Laser-Nivelliergerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601068003
Kopieren
EAN / GTIN 3165140745000
Kopieren
Herstellernummer 0601068003
Kopieren
L-Nummer L00590 2276
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem robust im Außenbereich
  • Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54)
  • Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle
  • Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport

Merkmal:

  • Nivelliergenauigkeit: ± 1.6 mm auf 30 m
  • Arbeitsbereich, Wert: 100 m
  • Arbeitsbereich: 100 m
  • Winkelgenauigkeit: 1 Gon
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Betriebstemperatur, von: -10 °C
  • Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Lagertemperatur, von: -20 °C
  • Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Gewicht, ca.: 1.5 kg
  • Vergrößerung: 26 x
  • Maßeinheit: 400 Gon

Lieferumfang:

  • Einstelldorn
  • Innensechskantschlüssel
  • Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)
  • Transportkoffer (1 600 A00 0LF)
  • Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)
  • Linsenschutz
  • Senklot

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb