• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optisches Nivelliergerät GOL 26 G

Artikel-Nr.: 0601068001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Laser-Nivelliergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601068001
EAN / GTIN 3165140562652
Herstellernummer 0601068001
L-Nummer L00590 1009

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optisches Nivelliergerät GOL 26 G
  • Extrem robust im Außenbereich
  • Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz
  • Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle
  • Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport

Merkmal:

  • Arbeitsbereich: 100 m
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Gewicht, ca.: 1.5 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Maßeinheit: 400 Gon
  • Nivelliergenauigkeit: ± 1.6 mm auf 30 m
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Vergrößerung: 26 x
  • Winkelgenauigkeit: 1 Gon

    Lieferumfang:

    • Einstelldorn
    • Innensechskantschlüssel
    • Transportkoffer
    • Linsenschutz
    • Senklot

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb