• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombilaser GCL 2-50 G

Artikel-Nr.: 0601066M00
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601066M00
EAN / GTIN 4059952511085
Herstellernummer 0601066M00
L-Nummer L00590 1351
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombilaser GCL 2-50 G
  • Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Kombilaser GCL 2-50 G Professional macht Ausrichtung und Übertragung zum Kinderspiel
  • Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt
  • EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung
  • Zum sofortigen Starten ist der Laser-Empfänger-Modus des GCL immer aktiviert
  • Deutlich sichtbare grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte sorgen für mehr Sichtbarkeit in helleren Umgebungen
  • Schnelle und sichere Befestigung dank Drehhalterung RM 10 Professional mit sehr starken Magneten
  • Die RM 10 Professional ermöglicht eine präzise Positionierung der Laserlinien um die Lotpunkte herum
  • Der robuste GCL 2-50 G Professional eignet sich optimal für zahlreiche Anwendungen wie das Verschalen beim Trockenbau
  • das Montieren von Steckdosen und Türen und das Übertragen von Punkten bei der Montage von Leuchten
  • Der GCL 2-50 G Professional bietet Arbeitsbereichslinien bis zu 15 m
  • die mit dem optionalen Empfänger LR 7 Professional auf bis zu 50 m erweiterbar sind
  • Die RM 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel

Merkmal:

  • Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 10 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 50 m
  • Arbeitsbereich: bis zu 15 m
  • Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
  • Farbe der Lotpunkte: grün
  • Farbe Laserlinie: grün
  • Gewicht, ca.: 0.58 kg
  • Kompatible Laser-Empfänger: LR 7
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserklasse: 2
  • Lotpunktgenauigkeit: ± 0.7 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivelliergenauigkeit: ± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 4 s
  • Projektion: 2 Linien / 2 Punkte
  • Selbstnivellierbereich: ± 4°
  • Stativ-Gewinde: 1/4″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 64
  • Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

    Lieferumfang:

    • Drehhalterung RM 10 Professional
    • Laserzieltafel
    • Tasche
    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb