• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombilaser GCL 2-15 G

Artikel-Nr.: 0601066J00
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601066J00
EAN / GTIN 3165140869553
Herstellernummer 0601066J00
L-Nummer 468488 2-15G

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombilaser GCL 2-15 G
  • Bis zu viermal bessere Sichtbarkeit mit grünen Laserlinien und optimale Vielseitigkeit – der Bosch Kombilaser GCL 2-15 G Professional
  • Die zwei Laserlinien ermöglichen präzises vertikales und horizontales Ausrichten
  • während die roten Lotpunkte Übertragungsanwendungen erleichtern
  • Einfaches Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte mit der vielseitigen Drehhalterung RM 1 Professional
  • Der GCL 2-15 G Professional eignet sich für verschiedene Arbeiten wie das Abhängen von Decken
  • die Installation von Abflussrohren und das Verlegen von Fußböden
  • Er bietet außerdem Punktübertragung zum Anbringen von Lampen
  • Der GCL 2-15 G Professional hat einen Laserlinien-Arbeitsbereich von bis zu 15 m und nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst
  • Dieser Kombilaser eignet sich ideal für die Verwendung mit der Drehhalterung RM 1 Professional
  • die über einen einfachen Gleitmechanismus schnell angebracht werden kann
  • Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist er sehr robust
  • Bei Ausschalten des Lasers wird die Pendelarretierung für einen sicheren Transport und eine praktische Lagerung automatisch aktiviert

Merkmal:

  • Volumen: 12,275 dm3
  • Bruttogewicht: 2,17 kg
  • Nettogewicht: 0,899 kg
  • Abmessung Breite: 281 mm
  • Abmessung Höhe: 134 mm
  • Abmessung Länge: 326 mm

Lieferumfang:

  • Handwerkerkoffer
  • Drehhalterung RM 1 Professional
  • Deckenklemme
  • Laserzieltafel
  • 3 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb