• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombilaser GCL 2-50 C, mit 4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien, Akku-Adapter, RM 2

Artikel-Nr.: 0601066G00
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601066G00
EAN / GTIN 3165140865579
Herstellernummer 0601066G00

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombilaser GCL 2-50 C
  • Der Kombilaser GCL 2-50 C Professional bietet für maximale Effizienz zahlreiche intelligente Funktionen
  • Über eine Bluetooth®-Verbindung ist ein Ausrichten des Werkzeugs per Fernsteuerung über eine Smartphone-App möglich
  • während dank Dual Power Source-Technologie der Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien durchgeführt werden kann
  • Für die präzise Positionierung um die zentrierten Lotpunkte herum bietet die optionale RM 3 Professional eine motorgetriebene Steuerung
  • während mit der RM 2 Professional manuelle Anpassungen vorgenommen werden können
  • Das Gerät ist für horizontales und vertikales Ausrichten mit einem langen Überschwingen von fast 360° konzipiert und eignet sich für Projekte wie Trocken- und Innenausbauarbeiten
  • Die horizontalen und vertikalen Laserlinien und die beiden zentrierten Lotpunkte des GCL 2-50 C Professional bieten eine optimale Sicht von bis zu 20 m Entfernung ohne Empfänger und bis zu 50 m Entfernung mit Empfänger

Merkmal:

  • Volumen: 9,139 dm3
  • Bruttogewicht: 1,5 kg
  • Nettogewicht: 0,771 kg
  • Abmessung Breite: 210 mm
  • Abmessung Höhe: 128 mm
  • Abmessung Länge: 340 mm

Lieferumfang:

  • AA1 Alkaline Akku-Adapter
  • Laserzieltafel
  • Schutztasche
  • Drehhalterung RM 2 Professional
  • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb