• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150

Artikel-Nr.: 0601066B01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601066B01
EAN / GTIN 3165140622363
Herstellernummer 0601066B01
L-Nummer L00590 1007
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombilaser GCL 25
  • Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen
  • Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem
  • Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface
  • Kompaktes und ergonomisches Design

Merkmal:

  • Volumen: 22,468 dm3
  • Bruttogewicht: 3,53 kg
  • Nettogewicht: 1,675 kg
  • Abmessung Breite: 215 mm
  • Abmessung Höhe: 110 mm
  • Abmessung Länge: 950 mm

Lieferumfang:

  • Baustativ BT 150 Professional
  • Laserzieltafel
  • L-BOXX-Einlage für Gerät
  • Schutztasche
  • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb