• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche

Artikel-Nr.: 0601066B00
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601066B00
EAN / GTIN 3165140622356
Herstellernummer 0601066B00
L-Nummer L00660 39

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombilaser GCL 25
  • Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen
  • Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem
  • Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface
  • Kompaktes und ergonomisches Design

Merkmal:

  • Volumen: 7,346 dm3
  • Bruttogewicht: 1,299 kg
  • Nettogewicht: 0,6 kg
  • Abmessung Breite: 210 mm
  • Abmessung Höhe: 106 mm
  • Abmessung Länge: 330 mm

Lieferumfang:

  • Laserzieltafel
  • L-BOXX-Einlage für Gerät
  • Schutztasche
  • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb