• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linienlaser GLL 3-80 G

Artikel-Nr.: 0601063Y00
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601063Y00
EAN / GTIN 4059952524870
Herstellernummer 0601063Y00
L-Nummer L00590 1515

Beschreibung

Beschreibung:

  • Linienlaser GLL 3-80 G
  • Der Linienlaser GLL 3-80 G Professional sorgt über die Projektion von kräftigen 3 x 360°-Linien für hohe Sichtbarkeit
  • Seine grünen Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien
  • Dieses Werkzeug kann im gesamten Raum eingesetzt werden und eignet sich dank seiner drei Laserlinien perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren – für hocheffizientes Arbeiten
  • Dank intuitivem User Interface ist er einfach zu bedienen
  • Dieses Werkzeug wurde für verschiedenste Anwendungen konzipiert
  • einschließlich Abhängen von Decken
  • Verlegen von Böden
  • Einbau von Fenstern
  • Anbringen von Regalen
  • Verlegen von Abflussrohren
  • Rohbau für Trockenbauwände
  • Hausbau und Verlegen von Fliesen
  • Der GLL 3-80 G Professional kann sich in weniger als 4 Sekunden mit einer Genauigkeit von ± 0,3 mm/m*/** um bis zu ± 4° selbst nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 7 über eine Reichweite von bis zu 120 m
  • Er ist kompakt
  • handlich und robust

Merkmal:

  • Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 120 m
  • Arbeitsbereich: bis zu 30 m
  • Betriebstemperatur: -10 - 40 °C
  • Farbe Laserlinie: grün
  • Gewicht, ca.: 0.82 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserklasse: 2
  • Nivelliergenauigkeit: +/- 0.3 mm/m*/** (*für die vier horizontalen Schnittpunkte, **zzgl. einsatzabhangiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 4 s
  • Projektion: 3 x 360° Linie
  • Selbstnivellierbereich: ± 4°
  • Stativ-Gewinde: 1/4″, 5/8″
  • Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

    Lieferumfang:

    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
    • Laserzieltafel
    • Tasche
    • Handwerkerkoffer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb