• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linienlaser GLL 2-15 G mit Baustativ

Artikel-Nr.: 0601063W01
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601063W01
EAN / GTIN 4059952511061
Herstellernummer 0601063W01
L-Nummer L00590 1338

Beschreibung

Beschreibung:

  • Linienlaser GLL 2-15 G
  • Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Linienlaser GLL 2-15 G Professional ist der einfachste Weg
  • genaue Ergebnisse zu erzielen
  • Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt
  • EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung
  • Vertikale und horizontale grüne Laserlinien sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in helleren Umgebungen
  • Komfortable schnelle und sichere Befestigung dank Zubehörteil LB 10 Professional mit sehr starken Magneten
  • Das Zubehörteil LB 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel
  • Dieser Linienlaser ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit überschaubarem Arbeitsbereich wie die Installation abgehängter Decken
  • das Aufhängen von Regalen
  • das Verlegen von Abflussrohren und das Ausrichten von Leuchten
  • Der Linienlaser GLL 2-15 G Professional stellt in weniger als 4 Sekunden einen Arbeitsbereich von bis zu 15 m und einen Selbstnivellierbereich von bis zu +/- 4° bereit

Merkmal:

  • Arbeitsbereich: bis zu 15 m
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Farbe Laserlinie: grün
  • Gewicht, ca.: 0.57 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Nivelliergenauigkeit: ± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 4 s
  • Projektion: 2 Linien
  • Selbstnivellierbereich: ± 4°
  • Stativ-Gewinde: 1/4″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 64
  • Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

    Lieferumfang:

    • Baustativ BT 150 Professional
    • Universalhalter LB 10
    • Laserzieltafel
    • Tasche
    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb