• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linienlaser GLL 3-80 C, mit 4 x 1,5 V-LR6, AA1 Akku-Adapter, Baustativ BT 150

Artikel-Nr.: 0601063R01
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601063R01
EAN / GTIN 3165140888295
Herstellernummer 0601063R01
L-Nummer L00590 1207

Beschreibung

Beschreibung:

  • Linienlaser GLL 3-80 C
  • Der Linienlaser GLL 3-80 C Professional wird einfach angeschlossen und sorgt über die Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit
  • Dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zur Smartphone-App sind der ferngesteuerte Einsatz
  • die kontaktlose Justierung sowie hohe Präzision möglich
  • Leistungsstarke Dioden garantieren starke Sichtbarkeit
  • während dank 3 x 360°-Linien für die gleichzeitige Durchführung von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten und somit für hohe Arbeitseffizienz gesorgt wird
  • Dieser Linienlaser wurde für den Bau von Böden
  • die Montage von Fenstern
  • das Anbringen von Regalen
  • das Verlegen von Abflussrohren
  • den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt
  • Dank Dual Power Source-Technologie des GLL 3-80 C Professional ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
  • ein Plus an Flexibilität
  • Das Gerät ist in der Lage
  • sich auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,2 mm/m*/** um bis zu +/- 4° selbst zu nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Empfängers LR 6 oder LR 7 Professional über eine Reichweite von bis zu 120 m
  • Dieser Linienlaser ist kompakt
  • einfach zu bedienen und extrem robust

Merkmal:

  • Volumen: 17,106 dm3
  • Bruttogewicht: 3,14 kg
  • Nettogewicht: 2,15 kg
  • Abmessung Breite: 250 mm
  • Abmessung Höhe: 115 mm
  • Abmessung Länge: 595 mm

Lieferumfang:

  • Baustativ BT 150 Professional
  • AA1 Alkaline Akku-Adapter
  • Laserzieltafel
  • Tasche
  • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb