• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linienlaser GLL 2-10

Artikel-Nr.: 0601063L00
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601063L00
EAN / GTIN 3165140850247
Herstellernummer 0601063L00
L-Nummer L00590 1085

Beschreibung

Beschreibung:

  • Linienlaser GLL 2-10
  • Der kompakte GLL 2-10 Professional macht Nivellierarbeiten in Innenräumen einfach
  • Mit einer horizontalen und einer vertikalen Laserlinie eignet er sich ideal zum Arbeiten auf kurze Distanz
  • Dank eines einzelnen Schiebeschalters und zwei klarer Druckschalter bietet dieser kompakte Linienlaser eine intuitive Bedienung und hervorragende Handlichkeit bei Nivellierarbeiten
  • Der GLL 2-10 Professional mit Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist sehr robust
  • Er eignet sich für verschiedene Anwendungen in Innenräumen wie das Abhängen von Decken
  • die Montage von Regalen
  • Türen und Steckdosen
  • die Installation von Abflussrohren und das Verlegen von Fußbodenfliesen
  • Der GLL 2-10 Professional hat einen Arbeitsbereich von bis zu 10 m und kann sich in weniger als 4 Sekunden auf bis zu +/- 4° selbst nivellieren
  • Beim Ausschalten des Geräts wird für einen sicheren Transport die Pendelarretierung aktiviert
  • Ideal für die Verwendung mit der optionalen Drehhalterung RM 1 Professional
  • die über einen einfachen Gleitmechanismus schnell angebracht werden kann

Merkmal:

  • Volumen: 2,38 dm3
  • Bruttogewicht: 0,875 kg
  • Nettogewicht: 0,473 kg
  • Abmessung Breite: 140 mm
  • Abmessung Höhe: 100 mm
  • Abmessung Länge: 170 mm

Lieferumfang:

  • Schutztasche
  • 3 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb