• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linienlaser GLL 3-50, mit Laser-Empfänger LR2, Universalhalterung BM1, L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601063803
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreuzlinienlaser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601063803
    EAN / GTIN 3165140662499
    Herstellernummer 0601063803
    L-Nummer L00660 72

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Linienlaser GLL 3-50
    • Komplexes Nivellieren einfach gemacht – der benutzerfreundliche Kreuzlinienlaser GLL 3-50 Professional wurde für Flexibilität bei allen gängigen Nivellier- und Übertragungsanwendungen konzipiert
    • Zwei vertikale Laserlinien
    • eine horizontale Laserlinie und der Lotpunkt ermöglichen eine beeindruckende Anwendungsvielfalt
    • Mit seinem kompakten Design bietet der GLL 3-50 Professional komfortables Handling und gute Kontrolle
    • Für eine bequeme Positionierung der Laserlinien wird er inklusive Mini-Drehstativ mit höhenverstellbaren Füßen und Feineinstellung der vertikalen Linie geliefert
    • Das Gerät eignet sich für verschiedene Anwendungen in Innenräumen wie die Montage von Regalen oder Fenstern
    • die Installation von Abflussrohren oder das Verlegen von Wandfliesen
    • Durch eine zweite vertikale Laserlinie ist es auch ideal zum schnellen Quadrieren
    • Der GLL 3-50 Professional bietet Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von bis zu 10 m
    • der bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 2 Professional auf bis zu 50 m erweitert werden kann
    • Die Lotpunktreichweite beträgt bis zu 5 m
    • Dieser Kreuzlinienlaser nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst
    • Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist er sehr robust

    Merkmal:

    • Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 5 m (unten)
    • Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 50 m
    • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 10 m
    • Betriebsdauer, max.: 6 h
    • Betriebstemperatur: -10 - 40 °C
    • Farbe der Lotpunkte: rot
    • Farbe Laserlinie: rot
    • Gewicht, ca.: 0.94 kg
    • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
    • Laserdiode: 630 - 650 nm, < 1mW
    • Laserklasse: 2
    • Lotpunktgenauigkeit: ± 0.6 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
    • Nivelliergenauigkeit: ± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
    • Nivellierzeit: 4 s
    • Projektion: 3 Linien + 1 Lotpunkt
    • Selbstnivellierbereich: ± 4°
    • Stativ-Gewinde: 1/4″, 5/8″
    • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
    • Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

      Lieferumfang:

      • Laserzieltafel
      • L-BOXX-Einlage für Gerät
      • L-BOXX 136
      • Laser-Empfänger LR 2 Professional
      • Universalhalterung BM 1 Professional
      • 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
      • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

      Passende Produkte

      Zubehör

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb