• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linienlaser GLL 3-50, mit Schutztasche

Artikel-Nr.: 0601063800
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601063800
EAN / GTIN 3165140662468
Herstellernummer 0601063800
L-Nummer L00660 69

Beschreibung

Beschreibung:

  • Linienlaser GLL 3-50
  • Komplexes Nivellieren einfach gemacht – der benutzerfreundliche Kreuzlinienlaser GLL 3-50 Professional wurde für Flexibilität bei allen gängigen Nivellier- und Übertragungsanwendungen konzipiert
  • Zwei vertikale Laserlinien
  • eine horizontale Laserlinie und der Lotpunkt ermöglichen eine beeindruckende Anwendungsvielfalt
  • Mit seinem kompakten Design bietet der GLL 3-50 Professional komfortables Handling und gute Kontrolle
  • Für eine bequeme Positionierung der Laserlinien wird er inklusive Mini-Drehstativ mit höhenverstellbaren Füßen und Feineinstellung der vertikalen Linie geliefert
  • Das Gerät eignet sich für verschiedene Anwendungen in Innenräumen wie die Montage von Regalen oder Fenstern
  • die Installation von Abflussrohren oder das Verlegen von Wandfliesen
  • Durch eine zweite vertikale Laserlinie ist es auch ideal zum schnellen Quadrieren
  • Der GLL 3-50 Professional bietet Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von bis zu 10 m
  • der bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 2 Professional auf bis zu 50 m erweitert werden kann
  • Die Lotpunktreichweite beträgt bis zu 5 m
  • Dieser Kreuzlinienlaser nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst
  • Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist er sehr robust

Merkmal:

  • Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 5 m (unten)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 50 m
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 10 m
  • Betriebsdauer, max.: 6 h
  • Betriebstemperatur: -10 - 40 °C
  • Farbe der Lotpunkte: rot
  • Farbe Laserlinie: rot
  • Gewicht, ca.: 0.94 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserdiode: 630 - 650 nm, < 1mW
  • Laserklasse: 2
  • Lotpunktgenauigkeit: ± 0.6 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivelliergenauigkeit: ± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 4 s
  • Projektion: 3 Linien + 1 Lotpunkt
  • Selbstnivellierbereich: ± 4°
  • Stativ-Gewinde: 1/4″, 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

    Lieferumfang:

    • Laserzieltafel
    • L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Schutztasche
    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb