• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 650 CHVG

Artikel-Nr.: 0601061V01
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rotationslaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601061V01
EAN / GTIN 4059952648408
Herstellernummer 0601061V01

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotationslaser GRL 650 CHVG
  • Der robuste Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional mit Bluetooth®-Konnektivität setzt neue Maßstäbe für Präzision und Effizienz beim Nivellieren auf der Baustelle
  • Grüne Lasertechnologie sorgt für eine bessere Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
  • Der strapazierfähige Rotationslaser eignet sich für die Verwendung bei rauen Baustellenbedingungen und schlechtem Wetter
  • übersteht Stürze bis zu 2 m bei umkippendem Stativ und erfüllt die IP68-Anforderungen zum Schutz gegen Staub und Wasser
  • Die Verwendung der Levelling Remote App für die Einstellungsübersicht und Fernbedienung spart Zeit und erlaubt volle Konzentration auf die Arbeit
  • Der vielseitige GRL 650 CHVG Professional eignet sich besonders für Nivellier- und Planierarbeiten im Außenbereich sowie für die Installation von Wänden
  • Decken und Klimaanlagen im Innenbereich
  • Eine lange Laufzeit für mehr Komfort durch die Wahl zwischen zwei Optionen: 18-V-Li-Ion-Akku von Bosch oder Alkali-Batterien
  • Optimaler Komfort dank High-Tech-Ausstattung wie Display
  • Doppelneigungsfunktion
  • Neigungsspeicherung und hochwertiger Empfänger

Merkmal:

  • Volumen: 63,229 dm3
  • Bruttogewicht: 9,72 kg
  • Nettogewicht: 4,523 kg
  • Abmessung Breite: 396 mm
  • Abmessung Höhe: 358 mm
  • Abmessung Länge: 446 mm

Lieferumfang:

  • Laser-Empfänger LR 65 G Professional
  • Empfängerhalterung RB 60 Professional
  • Akku-Adapter BA 1 Professional
  • 4 x Batterie LR20 1.5V (D)
  • 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
  • L-BOXX 374

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb