• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 400 H

Artikel-Nr.: 0601061805
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rotationslaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601061805
EAN / GTIN 4059952671437
Herstellernummer 0601061805

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit, wenn es um die Nivellierung im Freien geht
  • Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen
  • Mit einer Genauigkeit von ± 2,4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion, die kleinste Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert durchgängig präzise Ergebnisse
  • Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent
  • Dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand.

Merkmal:

  • Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
  • Betriebstemperatur, von: -10 °C
  • Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Lagertemperatur, von: -20 °C
  • Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserklasse: 2
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 400 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 400 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 20 m (Durchmesser)
  • Nivelliergenauigkeit: ± 2.4 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Selbstnivellierbereich: ± 8 % (± 5°)
  • Nivellierzeit: 15 s
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 56
  • Rotationsgeschwindigkeit: 600 min-1
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR20 (D)
  • Stativ-Gewinde: 5/8″-11
  • Gewicht, ca.: 2 kg
  • Farbe Laserlinie: rot
  • Kompatible Laser-Empfänger: LR 1

Lieferumfang:

  • Rotationslaser GRL 400 H
  • Laser-Empfänger LR 45 Professional (0 601 069 L00)
  • Batteriefach (1 609 203 M02)
  • 2 x Batterie LR20 1,5V (D)
  • 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb