• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 300 HV + LR 1 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601061505
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rotationslaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601061505
EAN / GTIN 4053423300963
Herstellernummer 0601061505

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotationslaser GRL 300 HV + LR 1 in L-BOXX
  • Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
  • Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°)
  • Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen
  • Laser-Empfänger LR 1 Professional
  • L-BOXX 238
  • 2 x wiederaufladbare Batterie 1,2V HR20 (D) VARTA
  • 1 x wiederaufladbare Batterie 9V 7HR9V VARTA
  • 1 x VARTA Ladegerät

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 242 mm
  • Abmessung Länge: 440 mm
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 300 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: bis zu
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 300 m
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 60 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen: bis zu
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert: 60 m
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
  • Betriebstemperatur, von: -10 °C
  • Bruttogewicht: 5,52 kg
  • Farbe Laserlinie: rot
  • Gewicht, ca.: 1.8 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
  • Lagertemperatur, von: -20 °C
  • Laserdiode: 635 nm, < 5 mW
  • Laserklasse: 3R
  • Nettogewicht: 1,46 kg
  • Nivelliergenauigkeit: ± 3.0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 15 s
  • Rotationsgeschwindigkeit: 150, 300, 600 min-1
  • Selbstnivellierbereich: ± 5° (8 %)
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR20 (D)
  • Volumen: 38,333 dm3

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb