• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4 und LR 1

Artikel-Nr.: 0601061501
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rotationslaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601061501
EAN / GTIN 3165140578714
Herstellernummer 0601061501
L-Nummer L00660 61

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotationslaser GRL 300 HV
  • Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung
  • Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige
  • Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 %
  • Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen
  • Akkufach
  • Handwerkerkoffer
  • Halterung auch separat als Zubehör verfügbar
  • Laser-Empfänger LR 1 Professional
  • Laserzieltafel
  • Lasersichtbrille
  • Fernbedienung RC1 Professional
  • Universalhalterung WM 4 Professional
  • 1 x 9 V-Blockbatterie
  • 2 x Batterie LR20 1,5V
  • 1 x 1,5 V LR6-Batterie

Merkmal:

  • Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 300 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 60 m (Durchmesser)
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Farbe Laserlinie: rot
  • Gewicht, ca.: 1.8 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserdiode: 635 nm, < 5 mW
  • Laserklasse: 3R
  • Nivelliergenauigkeit: ± 3.0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 15 s
  • Rotationsgeschwindigkeit: 150, 300, 600 min-1
  • Selbstnivellierbereich: ± 5° (8 %)
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR20 (D)

    Lieferumfang:

    • Akkufach
    • Handwerkerkoffer
    • Halterung auch separat als Zubehör verfügbar
    • Laser-Empfänger LR 1 Professional
    • Laserzieltafel (rot)
    • Lasersichtbrille (rot)
    • Fernbedienung RC1 Professional
    • Universalhalterung WM 4 Professional
    • 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
    • 2 x Batterie LR20 1.5V (D)
    • 1 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb