• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrmaschine GBM 13 HRE

Artikel-Nr.: 0601049603
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 285 W
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601049603
EAN / GTIN 3165140261678
Herstellernummer 0601049603
L-Nummer L00590 45

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmaschine GBM 13 HRE
  • Die kabelgebundene GBM 13 HRE Professional ist eine robuste 1-Gang-Bohrmaschine
  • Der kraftvolle 550-Watt-Motor liefert die im harten Bohrbetrieb erforderliche Leistung
  • Das dreifach untersetzte Getriebe und das hohe Drehmoment von 60 Nm sind in der Lage, auch größte Durchmesser in verschiedenen Materialien zu bohren, und ermöglichen damit ein breites Anwendungsspektrum
  • Sie ist ferner auf maximale Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager sowie ein robustes Metallgetriebegehäuse
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz
  • Ferner verfügt die GBM 13 HRE Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 285 W
  • Bohrfutter, Ausführung: Zahnkranzbohrfutter
  • Bohr-Ø Alu: 20 mm
  • Bohr-Ø Holz: 40 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Drehmoment, max.: 60.0 Nm
  • Gewicht: 2.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 550 min-1
  • Nenndrehmoment: 5.0 Nm
  • Nenndrehzahl: 380 min-1
  • Nenneingangsleistung: 550 W
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.6 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 89 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 248 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 300 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Zahnkranzbohrfutter 1.5 - 13 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb