• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Gebläse GBL 18V-750, solo

Artikel-Nr.: 06008D2000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06008D2000
    EAN / GTIN 4059952654898
    Herstellernummer 06008D2000
    L-Nummer L00590 1756

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der GBL 18V-750 Professional mit BITURBO Brushless-Motor und Axialgebläse liefert starke Leistung mit einem Volumenstrom von 780 m3/h und einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 198 km/h.
    • Seine variable Drehzahlsteuerung erlaubt volle Kontrolle beim Arbeiten: optimale Wahl von Kraft, Geräuschpegel und Laufzeit für die jeweilige Aufgabe.
    • Sein gut ausbalanciertes, ergonomisches Design und sein geringes Gewicht unterstützen müheloses und gesünderes Arbeiten.
    • Der GBL 18V-750 Professional ist die kabellose Lösung zum Laubblasen.
    • Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel.
    • Für einen schnellen Start verfügt der Laubbläser über eine robuste Dreh- und Klickdüse, die sich mühelos befestigen und für eine kompakte Lagerung schnell wieder abnehmen lässt.

    Merkmal:

    • Schwingungsemissionswert ah []: 2.5 m/s²
    • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Düse
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb