• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrungslehre flach 1 - 15 mm

Artikel-Nr.: 0600101
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0600101
EAN / GTIN 4029713282493
Herstellernummer 0600101
L-Nummer L40510 1945

Beschreibung

Ausführung:

  • Messwert 0,1 mm

Beschreibung:

Konische Lochlehre, flach. Messbereich 1-15mm, Ablesung 0,1mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl, gehärtet
  • Messwert: 0,1 mm
  • Messbereich (mm): 1 - 15
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb