• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermoelement TE Typ K

Artikel-Nr.: 0600 8898
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
Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0600 8898
EAN / GTIN 4029547021336
Herstellernummer 0600 8898

Beschreibung

Beschreibung:

Das Thermoelement ist als Zubehör für die Testo-Abgassonden für Industriemotoren erhältlich. Das Thermoelement kann somit in Kombination mit der Abgassonde und einem kompatiblen Messgerät verwendet werden. Damit ist es möglich, parallel zur Abgasmessung die Abgastemperatur zu messen
  • Das Thermoelement liefert dank seiner extrem kurzen Ansprechzeit sehr schnell die Ergebnisse der Temperaturmessung. Es kann vom Anwender vor Ort vor der Messung installiert werden. Der mitgelieferte Hitzeschutzgriff erleichtert zudem die Handhabung. Denn dieser minimiert das Risiko, sich am Metallgriff zu verbrennen und garantiert ein sicheres Arbeiten
  • Anwendungen
  • Das Thermoelement kann (in Kombination mit Abgassonde und Messgerät) für folgende Zwecke eingesetzt werden:
  • Temperaturmessung bei der Abgasmessung an Industriemotoren
  • Temperaturmessung bei der Abgasmessung an Katalysatoren
  • Temperaturmessung bei der Abgasmessung an anderen Industrieanlagen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb