• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesonde Set - beheizt

Artikel-Nr.: 0600 7630
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0600 7630
EAN / GTIN 4029547021367
Herstellernummer 0600 7630

Beschreibung

Beschreibung:

Ein beheiztes Probenahmesystem ist notwendig, wenn die Situation höchste Messgenauigkeit erfordert (z.B. bei hohen NO2- oder SO2-Konzentrationen im Rauchgas) oder wenn ein beheiztes System in Ihrem Land gesetzlich vorgeschrieben ist
  • Ein beheiztes System verhindert die Kondensation des zu messenden Abgases innerhalb des Probenahmesystems
  • Für solche Anwendungen, die eine beheizte Probenahme erfordern, bieten wir unseren beheizten Industriesondensatz zur extraktiven Probenahme von zu analysierendem Rauchgas an
  • Es kann in Kombination mit dem testo 350 oder testo 340 eingesetzt werden
  • Das einfach zu handhabende beheizte Industriesondenset verhindert die Kondensatbildung und die Unterschreitung des Rauchgastaupunktes im Probenahmesystem.

    Das beheizte Probenahmerohr (600 °C) kann mit optionalen Verlängerungsrohren auf max
  • 3 m mit optionalen Verlängerungsrohren verlängert werden
  • Das als Zubehör erhältliche Thermoelement (2,2 m) ermöglicht die gleichzeitige Temperaturmessung mit einer 2 m langen Sonde
  • Für Messungen mit hoher Staubbelastung können Sie auch einen optionalen Vorfilter installieren


  • Anwendungen
    Das beheizte Industriefühler-Set können Sie (in Kombination mit dem testo 350 oder testo 340) für folgende Anwendungen einsetzen:

    Emissionsmessung zur Überwachung vorgeschriebener Grenzwerte
    Messungen an verschiedenen Anlagen / Versuchsaufbauten in Laboratorien
    Emissionskontrollmessungen innerhalb der Rauchgasreinigungsanlage
    Behördliche Emissionsmessung (weitere Informationen unter dem Reiter ″Anwendungen″)
    Mit weiterem Zubehör können Sie sich eine anwendungsspezifische Probenahmelösung zusammenstellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb