• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsrohr 1200 °C

Artikel-Nr.: 0600 7617
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Temperaturfühler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0600 7617
Kopieren
EAN / GTIN 4029547021381
Kopieren
Herstellernummer 0600 7617
Kopieren
L-Nummer L40540 290
Kopieren
Hersteller Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Verlängerungsrohr 1200 °C ist als Zubehör für das Industriesonden-Set 1200 °C und das beheizte Industriesonden-Set erhältlich
  • Bei größeren Abgasleitungen können Sie mit dem Verlängerungsrohr Ihre Industriesonde an die Größe der Abgasleitung anpassen. Die Industriesonden können somit auf eine maximale Länge von 3 m verlängert werden
  • Das Verlängerungsrohr ist identisch mit dem Sondenschaft des Industriesonden-Sets 1200 °C und kann daher problemlos auf diesen aufgeschraubt werden. Ebenso kann es sehr einfach auf den Sondenschaft des beheizten Industriesondensatzes aufgeschraubt werden. Beachten Sie jedoch, dass das Verlängerungsrohr selbst nicht beheizt ist
  • Auf das Verlängerungsrohr kann zusätzlich ein Vorfilter (optional) für Messungen mit hohem Staubanteil aufgesetzt werden
  • Anwendungen
  • Sie können das Verlängerungsrohr - in Verbindung mit der entsprechenden Industriesonde und dem Messgerät - für folgende Anwendungen einsetzen:
  • Messung der Ofenatmosphäre
  • Emissionsmessung zur Wirkungsgradüberwachung / Inbetriebnahme von Industrieanlagen
  • Emissionsmessung zur Vorabkontrolle von Grenzwerten
  • Emissionsmessung zur Überprüfung von Rauchgasreinigungsanlagen
  • Emissionsmessung zur Überwachung vorgeschriebener Grenzwerte

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb