• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermoelement Typ K, Länge 2,2 m

Artikel-Nr.: 0600 7615
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0600 7615
EAN / GTIN 4029547018176
Herstellernummer 0600 7615
L-Nummer L40540 351

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2,2m lange Thermoelement ist als Zubehör für das Industriesonden-Set 1200 °C und das beheizte Industriesonden-Set erhältlich
  • Damit können Sie Ihre Industriesonde auf eine Gesamtlänge von 2m verlängern und gleichzeitig Temperaturmessungen durchführen
  • Bitte beachten Sie, dass der Messbereich dieses Thermoelementes bis max. 1370 °C. Für Temperaturmessungen, die über 1370 °C hinausgehen, empfehlen wir ein Thermoelement vom Typ S (Messbereich bis 1760 °C)
  • Anwendungsgebiete
  • Das 2. 2m-Thermoelement ist - in Kombination mit der passenden Industriesonde und dem Messgerät - ideal für folgende Anwendungen:
  • Messung der Ofenatmosphäre
  • Emissionsmessung zur Wirkungsgradüberwachung / Inbetriebnahme von Industrieanlagen
  • Emissionsmessung zur Vorabkontrolle von Grenzwerten
  • Emissionsmessung zur Überprüfung von Rauchgasreinigungsanlagen
  • Emissionsmessung zur Überwachung vorgeschriebener Grenzwerte

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb