• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Düsenlehre 0,1 mm 0 - 5 mm

Artikel-Nr.: 0599102
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0599102
EAN / GTIN 4029713282462
Herstellernummer 0599102
L-Nummer L40510 60

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Messwert 0,1 mm
  • Kegel 1:10
  • Vernickeltes Gehäuse

Beschreibung:

Düsenlehre / Lochlehre mit Kegel 1:10, Messbereich 0-5mm, Ablesung 0,1mm. Gehäuse vernickelt. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Messbereich (mm): 0 - 5