• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 770-3 - TRMS Stromzange mit Bluetooth

Artikel-Nr.: 0590 7703 02
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0590 7703 02
EAN / GTIN 4029547026690
Herstellernummer 0590 7703 02

Beschreibung

Beschreibung:

Die testo 770-3 Stromzange ist das ideale Zangenamperemeter für anspruchsvolle Messaufgaben in engen Anwendungsumfeldern. Der bewegliche Zangenschenkel kann vollständig in das Gerät eingefahren werden. Dadurch ermöglicht das Gerät ein besonders präzises Greifen von engliegenden Leitern.
  • Dank verbesserter Auflösung werden auch im unteren Strombereich hochpräzise Ergebnisse generiert. Zudem verfügt die testo 770-3 über einen erweiterten Spannungsmessbereich von bis zu 1000 V.
  • Darüber hinaus lassen sich mit der Stromzange auch speziellere Anwendungen wie Anlaufstrom-, Leistungs- und μA-Messungen durchführen. Mit dem optional erhältlichen Temperaturadapter für Thermoelement-Fühler können neben elektrischen Parametern auch Temperaturen gemessen werden (passender Thermoelement-Fühler Typ K separat bestellbar).
  • Das Zangenamperemeter erkennt und wählt AC/DC und weitere Parameter wie Widerstand, Durchgang, Diode und Kapazität automatisch. Das macht die Bedienung einfach und sicher wie nie.
  • Die Messwerte lassen sich auf dem zweiteiligen Display der Stromzange sowie in der testo Smart App übersichtlich darstellen. Per Bluetooth kann die testo 770-3 einfach und schnell mit der testo Smart App sowie mit weiteren Testo Messgeräten verbunden werden. In der App können Sie sich auf Ihrem Smartphone/Tablet den Messverlauf als Grafik anzeigen lassen und Messwerte direkt als Protokoll speichern und versenden.
  • Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb