• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 745 - Kontaktloser Spannungsprüfer

Artikel-Nr.: 0590 7450
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0590 7450
EAN / GTIN 4029547013881
Herstellernummer 0590 7450
L-Nummer L40540 366

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem kontaktlosen Spannungsprüfer testo 745 stellen Sie Spannung bzw.
  • Spannungsfreiheit schnell und einfach fest
  • Im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen auf dem Markt verfügt er über einen Filter für hochfrequente Störsignale und ermöglicht dadurch eine zuverlässigere Spannungsindikation
  • Wird Spannung festgestellt, warnt das Gerät mit einem deutlichen optischen sowie akustischen Signal
  • Die Empfindlichkeit des Geräts lässt sich in zwei Stufen einstellen: Stufe 1 für Phasenfindung, Stufe 2 für Spannungsindikation
  • Mit der integrierten Taschenlampe können sie auch in dunklen Umgebungen sicher arbeiten
  • Zudem ist der Spannungsprüfer testo 745 wasser- und staubdicht nach IP 67.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb