• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messleitungsverlängerungen (abgewinkelter Stecker) - 1 Satz

Artikel-Nr.: 0590 0014
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0590 0014
EAN / GTIN 4029547014123
Herstellernummer 0590 0014
L-Nummer L40540 453

Beschreibung

Beschreibung:

Nicht immer sind die beim Messgerät mitgelieferten Leitungen die beste Lösung.
  • Je nach Anwendung ist eine Messleitungsverlängerung die bessere Wahl
  • Denn mit diesen kann direkt die Verbindung zwischen Messgerät und z.B. Bananenstecker hergestellt werden, ohne dass umständlich Krokodilklemmen verwendet werden müssen
  • Gleiches gilt z.B. für Laborbuchsen, wie sie häufig auf Platinen vorhanden sind
  • Auch für Krokodilklemmen, wie z.B. die Testo Sicherheits-Krokodilklemmen (0590 0008), lässt sich die Messleitungsverlängerung verwenden, wodurch sich universelle Einsatzmöglichkeiten ergeben
  • Diese hochwertigen Messleitungsverlängerungen (Länge 1075 mm) können an Testo-Stromzangen, Testo-Multimeter oder Multimeter anderer Fabrikate angeschlossen werden.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb