• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstechfühler Pt100 mit Flachbandleitung

Artikel-Nr.: 0572 7001
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 7001
EAN / GTIN 4029547010965
Herstellernummer 0572 7001
L-Nummer L40540 429

Beschreibung

Beschreibung:

Einstechfühler Pt100 mit Flachbandleitung, Kabellänge 2 m, IP54.
  • Der Messbereich des Pt 100 Einstechfühlers reicht von minus 85 °C bis plus 150 °C
  • Der Temperaturfühler mit Flachbandleitung ist somit optimal für die Temperaturüberwachung in Ultra-Tiefkühlschränken geeignet, bei dem der Datenlogger bzw
  • der Fühler des Messsystems (Saveris) außerhalb des Kühlschranks platziert ist.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb