• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dünner Feuchte-/Temperaturfühler mit Kabel

Artikel-Nr.: 0572 6174
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 6174
EAN / GTIN 4029547009631
Herstellernummer 0572 6174
L-Nummer L40540 412

Beschreibung

Beschreibung:

Der dünne Feuchte-/Temperaturfühler eignet sich für die Messung von Temperatur und relativer Feuchte in Lager- und Arbeitsräumen.
  • Der besonders kleine Durchmesser von 4 mm ermöglicht auch Messungen in kleinen Bohrungen und schmalen Durchgängen
  • Für Dauermessungen kann der dünne Feuchte-/Temperaturfühler eingebaut werden
  • Die Montage des Fühlers erfolgt beispielsweise mittels PG-Verschraubung oder einer Klemmschelle (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Der Feuchtesensor zur Messung der relativen Feuchte ist langzeitstabil, betauungsstabil und rückführbar auf internationale Feuchtestandards wie beispielsweise ILAC, PTB und NIST
  • So können Sie sich auch noch nach Jahren auf verlässliche und korrekte Messergebnisse verlassen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb