• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckbarer Temperaturfühler

Artikel-Nr.: 0572 2153
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 2153
EAN / GTIN 4029547017476
Herstellernummer 0572 2153

Beschreibung

Beschreibung:

Der steckbare Temperaturfühler eignet sich für die Messung von Temperatur in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder im Klima-/Lüftungskanal.
  • Der Temperaturfühler wird direkt eingesteckt und ist damit kompakt mit dem Gerät/Datenlogger verbunden
  • Anwendungen im Überblick Nutzen Sie den hochpräzisen Temperaturfühler (mit passendem Messgerät) für folgende Anwendungen: Messung der Temperatur in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder im Klima-/Lüftungskanal Bewertung der thermischen Behaglichkeit Überprüfen der korrekten Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten zur Einhaltung von Qualitätsstandards
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb